オザック精工
<ML-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24532497
ML6MF
12(0-0.011)
11.5
26(0-0.2)
6(0-0.009)
13.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24532533
ML8MF
15(0-0.011)
14.3
31(0-0.2)
8(0-0.009)
17.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532558
ML10MF
19(0-0.013)
18
38(0-0.2)
10(0-0.009)
22(0-0.2)
1.3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532576
ML12MF
21(0-0.013)
20
39(0-0.2)
12(0-0.009)
23(0-0.2)
1.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24532594
ML16MF
28(0-0.013)
26.6
48(0-0.2)
16(0-0.009)
26.5(0-0.2)
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
24532612
ML20MF
32(0-0.016)
30.3
53(0-0.2)
20(0-0.010)
30.5(0-0.2)
1.6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532628
ML25MF
40(0-0.016)
38
70(0-0.3)
25(0-0.010)
41(0-0.3)
1.85
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532637
ML30MF
45(0-0.016)
43
75(0-0.3)
30(0-0.010)
44.5(0-0.3)
1.85
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください