オザック精工
<LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24533617
LF16MF
28(0-0.021)
48
38
48
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24533635
LF20MF
32(0-0.025)
54
43
53
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24533653
LF25MF
40(0-0.025)
62
51
70
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24533687
LF30MF
45(0-0.025)
74
60
75
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください