オザック精工
<ULFK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24534204
ULFK16MF
28(0-0.021)
48
38
37
48
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534222
ULFK20MF
32(0-0.025)
54
43
42
53
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534247
ULFK25MF
40(0-0.025)
62
51
50
70
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534265
ULFK30MF
45(0-0.025)
74
60
58
75
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください