曜日別特売

<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング

<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24534362LFT6MF--12(0-0.021)282026M3186(0-0.009)5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534387LFT8MF--15(0-0.021)322431M3218(0-0.009)5
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534405LFT10MF--19(0-0.021)392938M42510(0-0.009)6
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534423LFT12MF--21(0-0.021)423239M42712(0-0.009)6
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534448LFT16MF312228(0-0.025)48-48M43416(0-0.009)6
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534466LFT20MF362432(0-0.025)54-53M53820(0-0.010)8
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534484LFT25MF403240(0-0.025)62-70M54625(0-0.010)8
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24534502LFT30MF493545(0-0.025)74-75M55130(0-0.010)10
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする