オザック精工
<UMLFT-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24534886
UMLFT6MF
-
-
12(0-0.021)
28
20
26
M3
18
6(0-0.009)
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534904
UMLFT8MF
-
-
15(0-0.021)
32
24
31
M3
21
8(0-0.009)
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534922
UMLFT10MF
-
-
19(0-0.021)
39
29
38
M4
25
10(0-0.009)
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534938
UMLFT12MF
-
-
21(0-0.021)
42
32
39
M4
27
12(0-0.009)
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534956
UMLFT16MF
31
22
28(0-0.025)
48
-
48
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534983
UMLFT20MF
36
24
32(0-0.025)
54
-
53
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24535008
UMLFT25MF
40
32
40(0-0.025)
62
-
70
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24535017
UMLFT30MF
49
35
45(0-0.025)
74
-
75
M5
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください