<ULFLKB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング

<ULFLKB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<ULFLKB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<ULFLKB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1h10(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24538307ULFLKB16MF32(0-0.025)32544342114M516(0-0.015)138
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538316ULFLKB20MF40(0-0.025)40625150129M520(0-0.018)138
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538325ULFLKB25MF45(0-0.025)45746058176M625(0-0.018)1510
オープン
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538334ULFLKB30MF52(0-0.030)52826764193M630(0-0.018)1510
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする