オザック精工
<UMLFLKB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1h10(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24538343
UMLFLKB16MF
32(0-0.025)
32
54
43
42
114
M5
16(0-0.015)
13
8
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538352
UMLFLKB20MF
40(0-0.025)
40
62
51
50
129
M5
20(0-0.018)
13
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538368
UMLFLKB25MF
45(0-0.025)
45
74
60
58
176
M6
25(0-0.018)
15
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538377
UMLFLKB30MF
52(0-0.030)
52
82
67
64
193
M6
30(0-0.018)
15
10
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください