オザック精工
<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24538946
MCHW6MF
22
46
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
30
20
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24538955
MCHW8MF
26
58
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
42
30
5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24538964
MCHW10MF
32
70
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24538973
MCHW12MF
34
72
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24538982
MCHW16MF
42
86
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
66
52
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24538998
MCHW20MF
49
98
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
72
58
7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24539007
MCHW25MF
61
131
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
100
80
9
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24539016
MCHW30MF
67
141
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
110
90
9
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください