オザック精工
<UMCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24539104
UMCHW6MF
22
46
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
30
20
5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539113
UMCHW8MF
26
58
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
42
30
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539122
UMCHW10MF
32
70
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539138
UMCHW12MF
34
72
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539147
UMCHW16MF
42
86
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
66
52
6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539156
UMCHW20MF
49
98
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
72
58
7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539165
UMCHW25MF
61
131
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
100
80
9
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539174
UMCHW30MF
67
141
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
110
90
9
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください