オザック精工
<ULH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24539226
ULH16MF
37
12
31.5
55
M5
M4
25(±0.02)
7
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
34
9
36
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539235
ULH20MF
41
12
35
60
M6
M5
27(±0.02)
7
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
40
11
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539244
ULH25MF
51
18
42.5
78
M8
M6
38(±0.02)
11
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
50
12
54
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539253
ULH30MF
57
18
48.5
83
M8
M6
39(±0.02)
10
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
58
15
58
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください