<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング

<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24539305MLHW16MF371231.586M5M425(±0.02)75016(0-0.009)19(±0.02)60936
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24539314MLHW20MF41123598M6M527(±0.02)75420(0-0.010)21(±0.02)701140
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24539323MLHW25MF511842.5131M8M638(±0.02)117625(0-0.010)26(±0.02)1001254
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24539332MLHW30MF571848.5141M8M639(±0.02)107830(0-0.010)30(±0.02)1101558
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする