オザック精工
<UMLHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24539384
UMLHW16MF
37
12
31.5
86
M5
M4
25(±0.02)
7
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
60
9
36
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539393
UMLHW20MF
41
12
35
98
M6
M5
27(±0.02)
7
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
70
11
40
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539402
UMLHW25MF
51
18
42.5
131
M8
M6
38(±0.02)
11
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
100
12
54
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24539418
UMLHW30MF
57
18
48.5
141
M8
M6
39(±0.02)
10
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
110
15
58
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください