曜日別特売

伸縮脚立 PRT-FX(兼用)

伸縮脚立 PRT-FX(兼用) - アルインコ伸縮脚立 PRT-FX(兼用) - アルインコ
(3件のレビュー)

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24415597PRT-120FX1.00~1.442.13~3.051081×498×1697
56,000
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415606PRT-150FX1.29~1.732.75~3.671390×552×1698
64,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415615PRT-180FX1.59~2.033.37~4.291698×606×16910.1
70,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24415624PRT-210FX1.88~2.323.98~4.902007×660×16911.4
78,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24415624
2023-04-12
用途: 塗装作業時

幅広踏ざんなのがいい 少し重いがまあ頑丈そうだから安心感はある。
足ゴムが割れたんで交換部品やオプションの自在脚端具とかパーツ部の取扱いもして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 24415606
2018-05-23
用途: フィルムの高所貼り付け
Nプラニング建設業・工事業

伸縮スライドが長いので、階段や段差等での作業に便利

1が参考にしています
対象商品 : 24415615
2017-08-07
用途: 地盤の不陸が多い場所や階段や玄関段差部の雨樋修理等
株式会社共立

ホームセンターで他社の物も安く売っておりますが脚の伸びる量が少ないです。
使用頻度の多い業者向けです。
また同社の旧製品よりステップが少し大きくなり安全性が向上しております。(少し重くなりましたが、)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする