モノタロウ

水切りシリコンワイパー

水切りシリコンワイパー - モノタロウ水切りシリコンワイパー - モノタロウ
(175件のレビュー)

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。

寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4全長(mm)310材質本体(PP) / ブレード(シリコン)質量(g)200タイプブレードT字型内容量1本
注意
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。乾拭きや強く擦り付けての使用は車の表面が損傷する場合があるのでしないで下さい。火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。使用後は必ず水洗いし、乾燥後に保管してください。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416044M-0518
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: ガラス面の洗車時の水滴や朝露の除去
卸売・小売業

いかんせんふにゃふにゃで力が入らずすっきりと水分を落とせない。
安いしコンパクトで幅はとらないのは◎

2025-02-05
用途: 洗車時の水切りに
製造業

洗車後にワイパーをかけることで余分な水分が切れます。
その後の拭き取り作業が非常に楽です。
使用時のキュキュ音が耳障りに感じたので星-1としました。

2025-10-21
用途: 洗車
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

対象商品 : 24416044
2024-06-19
用途: 洗車後、拭き取り前に
日比野モータースその他業種

洗車後、この水切りを使うことで洗車後の拭き取り作業が格段に楽になります。
先端がT型になっているのが素晴らしい。
この形状のおかげでシリコンワイパーに適度なコシがありつつボディの曲面にフィットしてくれます。
拭き取り作業時のクロス搾りの回数が激減です。
ワンボックスカー等、大きな面を持つ車に特にオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 24416044
2024-06-30
用途: 浴室の乾燥に
Amano Motorz Inc.サービス業

浴室を使用した後に、このワイパーを使って壁や浴槽の水切りをしています。
あっという間に浴室の水分がなくなるのでカビ知らずで重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 24416044
2024-06-10
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車等の水切りに使用いつもは他社製品を使用しておりますが安価なので追加で購入安いなりの水切りです。水切り部がざらついているのでカットしたらハケがよくなるかも

対象商品 : 24416044
2023-10-27
用途: 洗車用品

車の洗車後にタオルで拭いていましたが洗車用品を検索していたらワイパー状の物が見つかりました。
試しに使って見ようと購入しました、多少大きい感じで慣れるまでちょっと手首の使い方が必要かなと思います。

対象商品 : 24416044
2024-01-20
用途: 自家用車
運輸・通信業

自家用車の水切りに使用してます。値段の割に良く水が切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする