曜日別特売

一般耐振用真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)

一般耐振用真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

圧力レンジ(MPa)-0.1~0仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24418372G411-211-V-0MPa-SEA枠(立型つば無し)
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418388G421-211-V-0MPa-SEB枠(立型つば有り)
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする