隔膜式圧力計BF型 Φ100

隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100 - 右下精器製造
(1件のレビュー)

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。

用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定内容量1個
全65種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
種類
口径
65種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
大きさ
圧力レンジ(MPa)
種類
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24418966A(10k15A)100x0.1MPa S-304--0~0.1隔膜式圧力計10k 15A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24418975A(10k15A)100x0.25MPa S-304--0~0.25隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
24418984A(10k15A)100x0.4MPa S-304--0~0.4隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
24418993A(10k15A)100x0.5MPa S-304--0~0.5隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419002A(10k15A)100x0.6MPa S-304--0~0.6隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
24419018A(10k15A)100x1MPa S-304--0~1隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
24419027A(10k15A)100x1.6MPa S-304--0~1.6隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419036A(10k15A)100x0.1MPa S-316--0~0.1隔膜式圧力計10k 15A
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419045A(10k15A)100x0.25MPa S-316--0~0.25隔膜式圧力計10k 15A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419054A(10k15A)100x0.4MPa S-316--0~0.4隔膜式圧力計10k 15A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419063A(10k15A)100x0.5MPa S-316--0~0.5隔膜式圧力計10k 15A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419072A(10k15A)100x0.6MPa S-316--0~0.6隔膜式圧力計10k 15A
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419088A(10k15A)100x1MPa S-316--0~1隔膜式圧力計10k 15A
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419097A(10k15A)100x1.6MPa S-316--0~1.6隔膜式圧力計10k 15A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419106A(10k15A)100x0.1MPa PVC--0~0.1隔膜式圧力計10k 15A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419115A(10k15A)100x0.25MPa PVC--0~0.25隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24419124A(10k15A)100x0.4MPa PVC--0~0.4隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419133A(10k15A)100x0.5MPa PVC--0~0.5隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
24419142A(10k15A)100x0.6MPa PVC--0~0.6隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
24419158A(10k15A)100x1MPa PVC--0~1隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
24419167A(10k15A)100x1.6MPa PVC--0~1.6隔膜式圧力計10k 15A
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419176A(10k20A)100x0.1MPa S-304--0~0.1隔膜式圧力計10k 20A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419185A(10k20A)100x0.25MPa S-304--0~0.25隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419194A(10k20A)100x0.4MPa S-304--0~0.4隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419203A(10k20A)100x0.5MPa S-304--0~0.5隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419212A(10k20A)100x0.6MPa S-304--0~0.6隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419228A(10k20A)100x1MPa S-304--0~1隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
24419237A(10k20A)100x1.6MPa S-304--0~1.6隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419246A(10k20A)100x0.1MPa S-316--0~0.1隔膜式圧力計10k 20A
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419255A(10k20A)100x0.25MPa S-316--0~0.25隔膜式圧力計10k 20A
オープン
46,880
51,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
24419264A(10k20A)100x0.4MPa S-316--0~0.4隔膜式圧力計10k 20A
オープン
46,880
51,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419273A(10k20A)100x0.5MPa S-316--0~0.5隔膜式圧力計10k 20A
オープン
46,880
51,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419282A(10k20A)100x0.6MPa S-316--0~0.6隔膜式圧力計10k 20A
オープン
46,880
51,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419298A(10k20A)100x1MPa S-316--0~1隔膜式圧力計10k 20A
オープン
46,880
51,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419307A(10k20A)100x1.6MPa S-316--0~1.6隔膜式圧力計10k 20A
オープン
46,880
51,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419316A(10k20A)100x0.1MPa PVC--0~0.1隔膜式圧力計10k 20A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419325A(10k20A)100x0.25MPa PVC--0~0.25隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
24419334A(10k20A)100x0.4MPa PVC--0~0.4隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419343A(10k20A)100x0.5MPa PVC--0~0.5隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419352A(10k20A)100x0.6MPa PVC--0~0.6隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419368A(10k20A)100x1MPa PVC--0~1隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419377A(10k20A)100x1.6MPa PVC--0~1.6隔膜式圧力計10k 20A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419386A(10k25A)100x0.1MPa S-304--0~0.1隔膜式圧力計10k 25A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419395A(10k25A)100x0.25MPa S-304--0~0.25隔膜式圧力計10k 25A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419404A(10k25A)100x0.4MPa S-304--0~0.4隔膜式圧力計10k 25A
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419413A(10k25A)100x0.5MPa S-304--0~0.5隔膜式圧力計10k 25A
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
24419422A(10k25A)100x0.6MPa S-304--0~0.6隔膜式圧力計10k 25A
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419438A(10k25A)100x1MPa S-304--0~1隔膜式圧力計10k 25A
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24419447A(10k25A)100x1.6MPa S-304--0~1.6隔膜式圧力計10k 25A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419456A(10k25A)100x0.1MPa S-316--0~0.1隔膜式圧力計10k 25A
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24419018
2020-12-11
用途: 部品交換
製造業

いろいろと探しました。
ここが一番安いのでポチリました。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする