曜日別特売

ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)

ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

測定流体気体、液体ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)材質(ケース)ABS樹脂仕様●成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計材質(株)ステンレス内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24420174AT3/8x100x0.1MPa-SE0~0.1±1.6%F.S.
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420183AT3/8x100x0.25MPa-SE0~0.25±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420192AT3/8x100x0.4MPa-SE0~0.4±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420208AT3/8x100x0.5MPa-SE0~0.5±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420217AT3/8x100x0.6MPa-SE0~0.6±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
24420226AT3/8x100x1MPa-SE0~1±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420235AT3/8x100x1.6MPa-SE0~1.6±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420244AT3/8x100x2MPa-SE0~2±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420253AT3/8x100x2.5MPa-SE0~2.5±1.6%F.S.
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする