右下精器製造
密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様
屋外用 成績付
質量(g)
390
種類
密閉形圧力計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24420567
W411-241-0.1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420576
W411-241-0.16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420585
W411-241-0.25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420594
W411-241-0.4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420603
W411-241-0.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420612
W411-241-0.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420628
W411-241-1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
24420637
W411-241-1.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420646
W411-241-2MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420655
W411-241-2.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420664
W411-241-4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420673
W411-241-6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420682
W411-241-10MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420698
W411-241-16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420707
W411-241-25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420716
W411-241-40MPa-SE
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。