曜日別特売

1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト

1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)

電気代・コンセント不要。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。
ソーラー式だからコンセントがない場所に設置でき、昼は蓄電、夜は照明・防犯に。

用途駐車場、玄関、庭、勝手口・物置、通路・階段、ベランダ。電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)付属品プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2トラスコ品番818-8769質量(g)(本体)280<取付部品、充電池除く>、(ソーラーパネル)220<取付部品除く>切替方式なし(夜の暗いときだけ点灯)コード長さ(m)5(ソーラーパネル)全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)88×156×135、(ソーラーパネル)100×50×191バッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)1.2取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)センサー探知範囲水平約140°、約6m(最大)設置方式ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)耐水性防沫タイプバッテリー容量(mAh)1000LED寿命(時間)40000灯数1灯点灯時間約10秒(固定)点灯回数600回(満充電時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421495S-15L
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421495
2018-11-15
用途: 車庫照明
製造業

ソーラーの可動域がもう少し欲しい
止めネジが4本づつ欲しい

対象商品 : 24421495
2018-02-03
用途: 物置の入り口に(室内で)

結構明るくて 重宝しています
出来れば 時間調整ができるといいな~
1分くらいだといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする