epT.I.P.S. LoRetention Set

epT.I.P.S. LoRetention Set - Eppendorf(エッペンドルフ)

再現性を最大限にするための極めて均一な表面。
サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。
ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。
再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。
極めて高い耐薬品性。
PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。
PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。
コーティングなし。

用途
細胞培養(培地)
ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR
酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)
核酸の分離と精製
ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS
プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験)
タンパク質の分離と精製
内容量1箱(96本×5ラック)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量範囲(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245325850030 072.28650~1000
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
245325240030 072.2510.1~10
9,700
取扱い終了
返品不可
245325420030 072.2600.5~20
9,300
取扱い終了
返品不可
245325670030 072.2782~200
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
245325850030 072.286334027830030 076.3460030 072.286 epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ) 33402783epTIPS セットEppendorf(エッペンドルフ)1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする