倉茂電工
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途
電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
材質(導体)
軟銅集合線
使用温度範囲(℃)
-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)
AC3000
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60°傾斜
撚り合
線心を円形により合わせ
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
281
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
公称断面積(mm
2
)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24423105
VCT-531XX2C×0.75SQ 10m
-
2
1.1
10
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
24423114
VCT-531XX2C×0.75SQ 20m
-
2
1.1
20
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423123
VCT-531XX2C×0.75SQ 30m
-
2
1.1
30
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423132
VCT-531XX2C×0.75SQ 40m
-
2
1.1
40
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423148
VCT-531XX2C×0.75SQ 50m
-
2
1.1
50
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24423157
VCT-531XX2C×0.75SQ 60m
-
2
1.1
60
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423166
VCT-531XX2C×0.75SQ 70m
-
2
1.1
70
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423175
VCT-531XX2C×0.75SQ 80m
-
2
1.1
80
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423184
VCT-531XX2C×0.75SQ 90m
-
2
1.1
90
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423193
VCT-531XX2C×0.75SQ 100m
-
2
1.1
100
8.8
100
0.75
2.7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423202
VCT-531XX3C×0.75SQ 10m
-
3
1.1
10
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423218
VCT-531XX3C×0.75SQ 20m
-
3
1.1
20
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423227
VCT-531XX3C×0.75SQ 30m
-
3
1.1
30
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423236
VCT-531XX3C×0.75SQ 40m
-
3
1.1
40
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423245
VCT-531XX3C×0.75SQ 50m
-
3
1.1
50
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24423254
VCT-531XX3C×0.75SQ 60m
-
3
1.1
60
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423263
VCT-531XX3C×0.75SQ 70m
-
3
1.1
70
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423272
VCT-531XX3C×0.75SQ 80m
-
3
1.1
80
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423288
VCT-531XX3C×0.75SQ 90m
-
3
1.1
90
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423297
VCT-531XX3C×0.75SQ 100m
-
3
1.1
100
9.2
110
0.75
2.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423306
VCT-531XX4C×0.75SQ 10m
-
4
1.1
10
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423315
VCT-531XX4C×0.75SQ 20m
-
4
1.1
20
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423324
VCT-531XX4C×0.75SQ 30m
-
4
1.1
30
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423333
VCT-531XX4C×0.75SQ 40m
-
4
1.1
40
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423342
VCT-531XX4C×0.75SQ 50m
-
4
1.1
50
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423358
VCT-531XX4C×0.75SQ 60m
-
4
1.1
60
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423367
VCT-531XX4C×0.75SQ 70m
-
4
1.1
70
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423376
VCT-531XX4C×0.75SQ 80m
-
4
1.1
80
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423385
VCT-531XX4C×0.75SQ 90m
-
4
1.1
90
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423394
VCT-531XX4C×0.75SQ 100m
-
4
1.1
100
9.9
130
0.75
2.7
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423403
VCT-531XX5C×0.75SQ 10m
-
5
1.1
10
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423412
VCT-531XX5C×0.75SQ 20m
-
5
1.1
20
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423428
VCT-531XX5C×0.75SQ 30m
-
5
1.1
30
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423437
VCT-531XX5C×0.75SQ 40m
-
5
1.1
40
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423446
VCT-531XX5C×0.75SQ 50m
-
5
1.1
50
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423455
VCT-531XX5C×0.75SQ 60m
-
5
1.1
60
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423464
VCT-531XX5C×0.75SQ 70m
-
5
1.1
70
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423473
VCT-531XX5C×0.75SQ 80m
-
5
1.1
80
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423482
VCT-531XX5C×0.75SQ 90m
-
5
1.1
90
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423498
VCT-531XX5C×0.75SQ 100m
-
5
1.1
100
11.0
160
0.75
2.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423507
VCT-531XX6C×0.75SQ 10m
-
6
1.1
10
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423516
VCT-531XX6C×0.75SQ 20m
-
6
1.1
20
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423525
VCT-531XX6C×0.75SQ 30m
-
6
1.1
30
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423534
VCT-531XX6C×0.75SQ 40m
-
6
1.1
40
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423543
VCT-531XX6C×0.75SQ 50m
-
6
1.1
50
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423552
VCT-531XX6C×0.75SQ 60m
-
6
1.1
60
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423568
VCT-531XX6C×0.75SQ 70m
-
6
1.1
70
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423577
VCT-531XX6C×0.75SQ 80m
-
6
1.1
80
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423586
VCT-531XX6C×0.75SQ 90m
-
6
1.1
90
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24423595
VCT-531XX6C×0.75SQ 100m
-
6
1.1
100
12.0
185
0.75
2.7
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表