倉茂電工
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途
電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
材質(導体)
軟銅集合線
使用温度範囲(℃)
-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)
AC3000
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60°傾斜
撚り合
線心を円形により合わせ
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
491
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
公称断面積(mm
2
)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24425896
VCT-531XX1C×2SQ 10m
-
1
1.8
10
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425905
VCT-531XX1C×2SQ 20m
-
1
1.8
20
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425914
VCT-531XX1C×2SQ 30m
-
1
1.8
30
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425923
VCT-531XX1C×2SQ 40m
-
1
1.8
40
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425932
VCT-531XX1C×2SQ 50m
-
1
1.8
50
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425948
VCT-531XX1C×2SQ 60m
-
1
1.8
60
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425957
VCT-531XX1C×2SQ 70m
-
1
1.8
70
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425966
VCT-531XX1C×2SQ 80m
-
1
1.8
80
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425975
VCT-531XX1C×2SQ 90m
-
1
1.8
90
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425984
VCT-531XX1C×2SQ 100m
-
1
1.8
100
6.6
65
2
1.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24425993
VCT-531XX2C×2SQ 10m
-
2
1.8
10
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426002
VCT-531XX2C×2SQ 20m
-
2
1.8
20
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426018
VCT-531XX2C×2SQ 30m
-
2
1.8
30
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426027
VCT-531XX2C×2SQ 40m
-
2
1.8
40
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426036
VCT-531XX2C×2SQ 50m
-
2
1.8
50
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426045
VCT-531XX2C×2SQ 60m
-
2
1.8
60
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426054
VCT-531XX2C×2SQ 70m
-
2
1.8
70
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426063
VCT-531XX2C×2SQ 80m
-
2
1.8
80
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426072
VCT-531XX2C×2SQ 90m
-
2
1.8
90
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426088
VCT-531XX2C×2SQ 100m
-
2
1.8
100
10.5
150
2
1.8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426097
VCT-531XX3C×2SQ 10m
-
3
1.8
10
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
24426106
VCT-531XX3C×2SQ 20m
-
3
1.8
20
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426115
VCT-531XX3C×2SQ 30m
-
3
1.8
30
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426124
VCT-531XX3C×2SQ 40m
-
3
1.8
40
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426133
VCT-531XX3C×2SQ 50m
-
3
1.8
50
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426142
VCT-531XX3C×2SQ 60m
-
3
1.8
60
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426158
VCT-531XX3C×2SQ 70m
-
3
1.8
70
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426167
VCT-531XX3C×2SQ 80m
-
3
1.8
80
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426176
VCT-531XX3C×2SQ 90m
-
3
1.8
90
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426185
VCT-531XX3C×2SQ 100m
-
3
1.8
100
11.0
180
2
1.8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426194
VCT-531XX4C×2SQ 10m
-
4
1.8
10
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
24426203
VCT-531XX4C×2SQ 20m
-
4
1.8
20
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426212
VCT-531XX4C×2SQ 30m
-
4
1.8
30
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426228
VCT-531XX4C×2SQ 40m
-
4
1.8
40
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426237
VCT-531XX4C×2SQ 50m
-
4
1.8
50
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426246
VCT-531XX4C×2SQ 60m
-
4
1.8
60
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426255
VCT-531XX4C×2SQ 70m
-
4
1.8
70
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426264
VCT-531XX4C×2SQ 80m
-
4
1.8
80
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426273
VCT-531XX4C×2SQ 90m
-
4
1.8
90
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426282
VCT-531XX4C×2SQ 100m
-
4
1.8
100
12.0
215
2
1.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426298
VCT-531XX5C×2SQ 10m
-
5
1.8
10
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426307
VCT-531XX5C×2SQ 20m
-
5
1.8
20
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426316
VCT-531XX5C×2SQ 30m
-
5
1.8
30
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426325
VCT-531XX5C×2SQ 40m
-
5
1.8
40
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426334
VCT-531XX5C×2SQ 50m
-
5
1.8
50
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426343
VCT-531XX5C×2SQ 60m
-
5
1.8
60
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426352
VCT-531XX5C×2SQ 70m
-
5
1.8
70
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426368
VCT-531XX5C×2SQ 80m
-
5
1.8
80
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426377
VCT-531XX5C×2SQ 90m
-
5
1.8
90
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24426386
VCT-531XX5C×2SQ 100m
-
5
1.8
100
13.0
260
2
1.8
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表