曜日別特売

液晶フィルターSL

液晶フィルターSL - 3M(スリーエム)

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm

用途SL溶接ヘルメット質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズSL本体寸法(mm)42×93感度4段階定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)42×93溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG画面寸法(mm)93(縦)×42(横)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24487103700020
44,391
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする