明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用カーディガン UZT461
お洗濯を繰り返しても機能はそのまま。空気触媒「TioTio」なら、24時間365日ずっと抗菌・防汚・消臭。
室内干しOK。花粉対策。年中清潔、年中快適。副作用のない抗菌、消臭。
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル70・ウール30
生地
空気触媒TioTio
生地性能
速乾性、帯電防止、防汚性、消臭機能、抗菌、手洗OK、日本製
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24584026
UZT461
ブラック
S
¥8,100
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584053
UZT461
ブラック
LL
¥9,200
¥
6,798
¥7,478
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584096
UZT461
ネイビー
S
¥8,100
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584105
UZT461
ネイビー
M
¥9,200
¥
6,798
¥7,478
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584114
UZT461
ネイビー
L
¥9,200
¥
6,798
¥7,478
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584123
UZT461
ネイビー
LL
¥9,200
¥
6,798
¥7,478
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584132
UZT461
ネイビー
EL
¥9,200
¥
6,798
¥7,478
(税込)
4日以内出荷
2025年
11月30日まで
24584044
UZT461
ブラック
L
¥8,100
¥
6,998
¥7,698
(税込)
取扱停止中
2025年
11月30日まで
24584035
UZT461
ブラック
M
¥8,100
取扱い終了
-
24584062
UZT461
ブラック
EL
¥8,100
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください