明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用エプロン UZT234
右脇ポケット付。
サイズ
フリー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85・綿15
生地
制電ツイル
生地性能
帯電防止、日本製
前中心丈(cm)
84
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24590362
UZT234
ネイビー
¥3,000
取扱い終了
24590378
UZT234
グリーン
¥3,000
取扱い終了
24590387
UZT234
イエロー
¥3,000
取扱い終了
24590396
UZT234
パープル
¥3,000
取扱い終了
24590405
UZT234
ピンク
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください