曜日別特売

E-style 男女兼用機能エプロン UZT249

E-style 男女兼用機能エプロン UZT249 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用機能エプロン UZT249 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用機能エプロン UZT249 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用機能エプロン UZT249 - 明石スクールユニフォームカンパニー

前後左右に整理して収納できる便利な4コマポケット。
体型に合わせてボタンで丈を調節できます。

サイズフリータイプ男女兼用混率(%)ポリエステル85・綿15総丈(cm)95(第一ボタン)、99(第二ボタン)、103(第三ボタン)生地制電ツイルグリーン購入法適合生地性能帯電防止、日本製性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24597868UZT249グリーン
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2025
1130日まで
24597877UZT249イエロー
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2025
1130日まで
24597886UZT249パープル
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2025
1130日まで
24597895UZT249ピンク
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2025
1130日まで
24597852UZT249ネイビー
4,800
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする