明石スクールユニフォームカンパニー
E-style ボックスジャケット UZAS06R
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
生地
エコ裏綿セルビス
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24613112
UZAS06R
ブラック
S
¥9,300
取扱い終了
24613128
UZAS06R
ブラック
M
¥9,300
取扱い終了
24613137
UZAS06R
ブラック
L
¥9,300
取扱い終了
24613146
UZAS06R
ブラック
LL
¥9,300
取扱い終了
24613207
UZAS06R
ネイビー×グレー杢
S
¥9,300
取扱い終了
24613216
UZAS06R
ネイビー×グレー杢
M
¥9,300
取扱い終了
24613225
UZAS06R
ネイビー×グレー杢
L
¥9,300
取扱い終了
24613234
UZAS06R
ネイビー×グレー杢
LL
¥9,300
取扱い終了
24613295
UZAS06R
ネイビー×レッド
S
¥10,700
取扱い終了
24613304
UZAS06R
ネイビー×レッド
M
¥10,700
取扱い終了
24613313
UZAS06R
ネイビー×レッド
L
¥10,700
取扱い終了
24613322
UZAS06R
ネイビー×レッド
LL
¥10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください