曜日別特売

アルミ加工用エンドミル 3AFK

アルミ加工用エンドミル 3AFK - 京セラ
材質超硬刃数3内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
246350383AFK030-045-090364.570
6,020
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
246350473AFK030-075-150367.570
6,320
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
246350563AFK040-060-12046670
6,220
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
246350653AFK040-100-200461070
7,110
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
246350743AFK050-075-150567.570
6,720
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
246350833AFK050-125-2505612.570
7,730
5,798
6,378(税込)
当日出荷
246350923AFK060-09066970
6,320
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
246351083AFK060-090-18066970
7,030
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
246351173AFK060-150661570
6,320
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
246351263AFK060-150-300661570
8,020
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
246351353AFK070-105-2107810.580
9,420
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
246351443AFK070-175-3507817.580
10,730
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
246351533AFK080-120881280
8,530
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
246351623AFK080-120-240881280
9,420
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
246351783AFK080-200882080
8,530
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
246351873AFK080-200-400882080
10,730
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
246351963AFK090-135-27091013.590
11,830
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
246352053AFK090-225-45091022.590
13,630
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
246352143AFK100-15010101590
10,630
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
246352233AFK100-150-30010101590
11,830
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
246352323AFK100-25010102590
10,630
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
246352483AFK100-250-50010102590
13,630
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
246352573AFK110-165-330111216.5110
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
246352663AFK110-275-550111227.5110
19,060
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
246352753AFK120-180121218110
15,040
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
246352843AFK120-180-360121218110
16,640
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
246352933AFK120-300121230110
15,040
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
246353023AFK120-300-600121230110
19,060
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
246353183AFK160-240161624120
27,080
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
246353273AFK160-240-480161624120
30,080
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
246353363AFK160-400161640120
27,080
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
246353453AFK160-400-800161640120
30,080
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする