京セラ
チップ VNMG R/L-VC
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24637637
VNMG160404L-VC CA510
CA510
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637646
VNMG160404L-VC CA515
CA515
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637655
VNMG160404L-VC CA525
CA525
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637664
VNMG160404L-VC CA530
CA530
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637673
VNMG160404L-VC PV720
PV720
0.4
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
24637682
VNMG160404R-VC CA510
CA510
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637698
VNMG160404R-VC CA515
CA515
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637707
VNMG160404R-VC CA525
CA525
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
24637716
VNMG160404R-VC CA530
CA530
0.4
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637725
VNMG160404R-VC PV720
PV720
0.4
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
24637734
VNMG160408L-VC CA510
CA510
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637743
VNMG160408L-VC CA515
CA515
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637752
VNMG160408L-VC CA525
CA525
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637768
VNMG160408L-VC CA530
CA530
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637777
VNMG160408L-VC PV720
PV720
0.8
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24637786
VNMG160408R-VC CA510
CA510
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637795
VNMG160408R-VC CA515
CA515
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637804
VNMG160408R-VC CA525
CA525
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637813
VNMG160408R-VC CA530
CA530
0.8
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637822
VNMG160408R-VC PV720
PV720
0.8
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24637838
VNMG160412L-VC CA510
CA510
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637847
VNMG160412L-VC CA515
CA515
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637856
VNMG160412L-VC CA525
CA525
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637865
VNMG160412L-VC CA530
CA530
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637874
VNMG160412L-VC PV720
PV720
1.2
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24637883
VNMG160412R-VC CA510
CA510
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637892
VNMG160412R-VC CA515
CA515
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637908
VNMG160412R-VC CA525
CA525
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637917
VNMG160412R-VC CA530
CA530
1.2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
24637926
VNMG160412R-VC PV720
PV720
1.2
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24647954
VNMG160404L-VC PV710
PV710
0.4
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24647963
VNMG160404L-VC TN620
TN620
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24647972
VNMG160404L-VC TN610
TN610
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648024
VNMG160404R-VC PV710
PV710
0.4
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24648033
VNMG160404R-VC TN620
TN620
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648042
VNMG160404R-VC TN610
TN610
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
24648137
VNMG160408L-VC PV710
PV710
0.8
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24648146
VNMG160408L-VC TN620
TN620
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648155
VNMG160408L-VC TN610
TN610
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648207
VNMG160408R-VC PV710
PV710
0.8
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24648216
VNMG160408R-VC TN620
TN620
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24648225
VNMG160408R-VC TN610
TN610
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648252
VNMG160412L-VC PV710
PV710
1.2
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24648268
VNMG160412L-VC TN620
TN620
1.2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648277
VNMG160412L-VC TN610
TN610
1.2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648322
VNMG160412R-VC PV710
PV710
1.2
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24648338
VNMG160412R-VC TN620
TN620
1.2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24648347
VNMG160412R-VC TN610
TN610
1.2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください