京セラ
チップ CCET MFR/L-U
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24638188
CCET060201MFL-U PV710
PV710
2.38
6.5
0.1
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24638197
CCET060201MFL-U TN610
TN610
2.38
6.5
0.1
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24638206
CCET060201MFR-U PV710
PV710
2.38
6.5
0.1
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24638215
CCET060201MFR-U TN610
TN610
2.38
6.5
0.1
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24638224
CCET060202MFL-U PV710
PV710
2.38
6.5
0.2
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24638233
CCET060202MFL-U TN610
TN610
2.38
6.5
0.2
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24638242
CCET060202MFR-U PV710
PV710
2.38
6.5
0.2
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24638258
CCET060202MFR-U TN610
TN610
2.38
6.5
0.2
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24638267
CCET09T301MFL-U PV710
PV710
3.97
9.7
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638276
CCET09T301MFL-U TN610
TN610
3.97
9.7
0.1
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24638285
CCET09T301MFR-U PV710
PV710
3.97
9.7
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638294
CCET09T301MFR-U TN610
TN610
3.97
9.7
0.1
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24638303
CCET09T302MFL-U PV710
PV710
3.97
9.7
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638312
CCET09T302MFL-U TN610
TN610
3.97
9.7
0.2
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
24638328
CCET09T302MFR-U PV710
PV710
3.97
9.7
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638337
CCET09T302MFR-U TN610
TN610
3.97
9.7
0.2
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください