京セラ
チップ CCGT
形状
ひし形80°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24638346
CCGT060201 PV710
2.38
0.1
PV710
6.5
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
24638355
CCGT060201 TN610
2.38
0.1
TN610
6.5
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
24638407
CCGT060202 PV710
2.38
0.2
PV710
6.5
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24638416
CCGT060202 TN610
2.38
0.2
TN610
6.5
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24638468
CCGT060204 PV710
2.38
0.4
PV710
6.5
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
24638477
CCGT060204 TN610
2.38
0.4
TN610
6.5
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
24638522
CCGT09T301 PV710
3.97
0.1
PV710
9.7
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638538
CCGT09T301 TN610
3.97
0.1
TN610
9.7
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24638583
CCGT09T302 PV710
3.97
0.2
PV710
9.7
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638592
CCGT09T302 TN610
3.97
0.2
TN610
9.7
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24638644
CCGT09T304 PV710
3.97
0.4
PV710
9.7
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24638653
CCGT09T304 TN610
3.97
0.4
TN610
9.7
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください