京セラ
チップ CCMT HQ
(1件のレビュー)
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24638723
CCMT060202HQ PV710
PV710
2.38
6.5
0.2
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
24638732
CCMT060202HQ TN610
TN610
2.38
6.5
0.2
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
24638802
CCMT060204HQ PV710
PV710
2.38
6.5
0.4
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
24638818
CCMT060204HQ TN610
TN610
2.38
6.5
0.4
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
24638888
CCMT09T302HQ PV710
PV710
3.97
9.7
0.2
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
24638897
CCMT09T302HQ TN610
TN610
3.97
9.7
0.2
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24638942
CCMT09T304HQ PV710
PV710
3.97
9.7
0.4
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
24638958
CCMT09T304HQ TN610
TN610
3.97
9.7
0.4
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
24639028
CCMT09T308HQ PV710
PV710
3.97
9.7
0.8
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
24639037
CCMT09T308HQ TN610
TN610
3.97
9.7
0.8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください