京セラ
チップ CCMT PP
(1件のレビュー)
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24638748
CCMT060202PP PV710
PV710
2.38
6.5
0.2
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
24638757
CCMT060202PP TN610
TN610
2.38
6.5
0.2
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
24638827
CCMT060204PP PV710
PV710
2.38
6.5
0.4
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
24638836
CCMT060204PP TN610
TN610
2.38
6.5
0.4
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
24638906
CCMT09T302PP PV710
PV710
3.97
9.7
0.2
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
24638915
CCMT09T302PP TN610
TN610
3.97
9.7
0.2
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24638967
CCMT09T304PP PV710
PV710
3.97
9.7
0.4
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
24638976
CCMT09T304PP TN610
TN610
3.97
9.7
0.4
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24639046
CCMT09T308PP PV710
PV710
3.97
9.7
0.8
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
24639055
CCMT09T308PP TN610
TN610
3.97
9.7
0.8
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください