京セラ
チップ CNGG R/L-S
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24639125
CNGG090402L-S PV710
PV710
0.2
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
24639134
CNGG090402L-S TN610
TN610
0.2
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24639143
CNGG090402R-S PV710
PV710
0.2
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
24639152
CNGG090402R-S TN610
TN610
0.2
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24639168
CNGG090404L-S PV710
PV710
0.4
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
24639177
CNGG090404L-S TN610
TN610
0.4
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24639186
CNGG090404R-S PV710
PV710
0.4
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
24639195
CNGG090404R-S TN610
TN610
0.4
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
24639204
CNGG090408L-S PV710
PV710
0.8
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
24639213
CNGG090408L-S TN610
TN610
0.8
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24639222
CNGG090408R-S PV710
PV710
0.8
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
24639238
CNGG090408R-S TN610
TN610
0.8
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください