京セラ
チップ CNMG GP
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24639405
CNMG120402GP PV710
PV710
0.2
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24639414
CNMG120402GP TN610
TN610
0.2
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
24639493
CNMG120404GP PV710
PV710
0.4
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
24639502
CNMG120404GP TN610
TN610
0.4
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
24639737
CNMG120408GP PV710
PV710
0.8
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24639746
CNMG120408GP TN610
TN610
0.8
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください