京セラ
チップ CNMG CQ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24639475
CNMG120404CQ PV710
PV710
0.4
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24639484
CNMG120404CQ TN610
TN610
0.4
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
24639712
CNMG120408CQ PV710
PV710
0.8
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24639728
CNMG120408CQ TN610
TN610
0.8
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください