京セラ
チップ CNMG PG
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24639536
CNMG120404PG PV710
PV710
0.4
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24639545
CNMG120404PG TN610
TN610
0.4
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
24639773
CNMG120408PG PV710
PV710
0.8
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24639782
CNMG120408PG TN610
TN610
0.8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください