京セラ
チップ CNMG XP
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24639658
CNMG120404XP PV710
PV710
0.4
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24639667
CNMG120404XP TN610
TN610
0.4
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
24639895
CNMG120408XP PV710
PV710
0.8
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
24639904
CNMG120408XP TN610
TN610
0.8
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください