京セラ
チップ CPMH
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24639992
CPMH080204 PV710
PV710
2.38
7.95
0.4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
24640008
CPMH080204 TN610
TN610
2.38
7.95
0.4
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
24640078
CPMH080208 PV710
PV710
2.38
7.95
0.8
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24640087
CPMH080208 TN610
TN610
2.38
7.95
0.8
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24640114
CPMH090304 PV710
PV710
3.18
9.7
0.4
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
24640123
CPMH090304 TN610
TN610
3.18
9.7
0.4
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24640193
CPMH090308 PV710
PV710
3.18
9.7
0.8
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
24640202
CPMH090308 TN610
TN610
3.18
9.7
0.8
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください