京セラ
チップ CPMH R/L-Y
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640035
CPMH080204L-Y PV710
PV710
2.38
7.95
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24640044
CPMH080204L-Y TN610
TN610
2.38
7.95
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24640053
CPMH080204R-Y PV710
PV710
2.38
7.95
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
24640062
CPMH080204R-Y TN610
TN610
2.38
7.95
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
24640157
CPMH090304L-Y PV710
PV710
3.18
9.7
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24640166
CPMH090304L-Y TN610
TN610
3.18
9.7
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
24640175
CPMH090304R-Y PV710
PV710
3.18
9.7
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640184
CPMH090304R-Y TN610
TN610
3.18
9.7
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください