京セラ
チップ CPMT PP
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640236
CPMT080202PP PV710
PV710
2.38
7.95
0.2
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24640245
CPMT080202PP TN610
TN610
2.38
7.95
0.2
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
24640272
CPMT080204PP PV710
PV710
2.38
7.95
0.4
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24640288
CPMT080204PP TN610
TN610
2.38
7.95
0.4
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
24640315
CPMT090302PP PV710
PV710
3.18
9.7
0.2
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24640324
CPMT090302PP TN610
TN610
3.18
9.7
0.2
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24640358
CPMT090304PP PV710
PV710
3.18
9.7
0.4
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24640367
CPMT090304PP TN610
TN610
3.18
9.7
0.4
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
24640437
CPMT090308PP PV710
PV710
3.18
9.7
0.8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24640446
CPMT090308PP TN610
TN610
3.18
9.7
0.8
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください