京セラ
チップ DCET MFR/L-U
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640498
DCET070201MFL-U PV710
PV710
2.38
7.8
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640507
DCET070201MFL-U TN610
TN610
2.38
7.8
0.1
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640516
DCET070201MFR-U PV710
PV710
2.38
7.8
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640525
DCET070201MFR-U TN610
TN610
2.38
7.8
0.1
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640577
DCET070202MFL-U PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640586
DCET070202MFL-U TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640595
DCET070202MFR-U PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640604
DCET070202MFR-U TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640717
DCET11T301MFL-U PV710
PV710
3.97
11.6
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640726
DCET11T301MFL-U TN610
TN610
3.97
11.6
0.1
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24640753
DCET11T301MFR-U PV710
PV710
3.97
11.6
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640762
DCET11T301MFR-U TN610
TN610
3.97
11.6
0.1
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24640832
DCET11T302MFL-U PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640848
DCET11T302MFL-U TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
24640875
DCET11T302MFR-U PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
24640884
DCET11T302MFR-U TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください