京セラ
チップ DCET MR/L-F
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640534
DCET070201ML-F PV710
PV710
2.38
7.8
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640543
DCET070201ML-F TN610
TN610
2.38
7.8
0.1
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640552
DCET070201MR-F PV710
PV710
2.38
7.8
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640568
DCET070201MR-F TN610
TN610
2.38
7.8
0.1
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640613
DCET070202ML-F PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
24640622
DCET070202ML-F TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640638
DCET070202MR-F PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640647
DCET070202MR-F TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
24640656
DCET070204ML-F PV710
PV710
2.38
7.8
0.4
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640665
DCET070204ML-F TN610
TN610
2.38
7.8
0.4
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24640674
DCET070204MR-F PV710
PV710
2.38
7.8
0.4
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640683
DCET070204MR-F TN610
TN610
2.38
7.8
0.4
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
24640778
DCET11T301ML-F PV710
PV710
3.97
11.6
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640787
DCET11T301ML-F TN610
TN610
3.97
11.6
0.1
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24640796
DCET11T301MR-F PV710
PV710
3.97
11.6
0.1
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640805
DCET11T301MR-F TN610
TN610
3.97
11.6
0.1
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24640893
DCET11T302ML-F PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24640902
DCET11T302ML-F TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24640918
DCET11T302MR-F PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
24640927
DCET11T302MR-F TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24640936
DCET11T304ML-F PV710
PV710
3.97
11.6
0.4
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
24640945
DCET11T304ML-F TN610
TN610
3.97
11.6
0.4
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24640954
DCET11T304MR-F PV710
PV710
3.97
11.6
0.4
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
24640963
DCET11T304MR-F TN610
TN610
3.97
11.6
0.4
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください