曜日別特売

チップ DCGT ER/L-U

チップ DCGT ER/L-U - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24640997DCGT070201EL-U PV710PV7102.387.80.1
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
24641006DCGT070201EL-U TN610TN6102.387.80.1
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24641015DCGT070201ER-U PV710PV7102.387.80.1
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
24641024DCGT070201ER-U TN610TN6102.387.80.1
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24641058DCGT070202EL-U PV710PV7102.387.80.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641067DCGT070202EL-U TN610TN6102.387.80.2
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24641076DCGT070202ER-U PV710PV7102.387.80.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641085DCGT070202ER-U TN610TN6102.387.80.2
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24641112DCGT070204EL-U PV710PV7102.387.80.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641128DCGT070204EL-U TN610TN6102.387.80.4
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24641137DCGT070204ER-U PV710PV7102.387.80.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641146DCGT070204ER-U TN610TN6102.387.80.4
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
24641198DCGT11T301EL-U PV710PV7103.9711.60.1
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641207DCGT11T301EL-U TN610TN6103.9711.60.1
13,400
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
24641234DCGT11T301ER-U PV710PV7103.9711.60.1
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641243DCGT11T301ER-U TN610TN6103.9711.60.1
13,400
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
24641295DCGT11T302EL-U PV710PV7103.9711.60.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641304DCGT11T302EL-U TN610TN6103.9711.60.2
13,400
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
24641338DCGT11T302ER-U PV710PV7103.9711.60.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641347DCGT11T302ER-U TN610TN6103.9711.60.2
13,400
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
24641392DCGT11T304EL-U PV710PV7103.9711.60.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641408DCGT11T304EL-U TN610TN6103.9711.60.4
13,400
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
24641435DCGT11T304ER-U PV710PV7103.9711.60.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24641444DCGT11T304ER-U TN610TN6103.9711.60.4
13,400
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする