京セラ
チップ DCMT GK
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24641453
DCMT070202GK PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24641462
DCMT070202GK TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641532
DCMT070204GK PV710
PV710
2.38
7.8
0.4
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24641548
DCMT070204GK TN610
TN610
2.38
7.8
0.4
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641636
DCMT070208GK PV710
PV710
2.38
7.8
0.8
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
24641645
DCMT070208GK TN610
TN610
2.38
7.8
0.8
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641672
DCMT11T302GK PV710
PV710
3.97
11.6
0.2
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
24641688
DCMT11T302GK TN610
TN610
3.97
11.6
0.2
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24641758
DCMT11T304GK PV710
PV710
3.97
11.6
0.4
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
24641767
DCMT11T304GK TN610
TN610
3.97
11.6
0.4
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
24641898
DCMT11T308GK PV710
PV710
3.97
11.6
0.8
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
24641907
DCMT11T308GK TN610
TN610
3.97
11.6
0.8
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください