チップ DCMX WP

チップ DCMX WP - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24642013DCMX070204WP PV710PV7102.387.8
6,500
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
24642022DCMX070204WP TN610TN6102.387.8
6,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
24642038DCMX11T304WP PV710PV7103.9711.6
9,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
24642047DCMX11T304WP TN610TN6103.9711.6
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする