京セラ
チップ DNMG GP
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642135
DNMG150402GP PV710
PV710
4.76
0.2
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
24642144
DNMG150402GP TN610
TN610
4.76
0.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642214
DNMG150404GP PV710
PV710
4.76
0.4
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
24642223
DNMG150404GP TN610
TN610
4.76
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
24642415
DNMG150408GP PV710
PV710
4.76
0.8
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
24642424
DNMG150408GP TN610
TN610
4.76
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642677
DNMG150602GP PV710
PV710
6.35
0.2
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642686
DNMG150602GP TN610
TN610
6.35
0.2
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
24642738
DNMG150604GP PV710
PV710
6.35
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642747
DNMG150604GP TN610
TN610
6.35
0.4
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
24642853
DNMG150608GP PV710
PV710
6.35
0.8
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642862
DNMG150608GP TN610
TN610
6.35
0.8
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください