京セラ
チップ DNMG CQ
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642196
DNMG150404CQ PV710
PV710
4.76
0.4
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24642205
DNMG150404CQ TN610
TN610
4.76
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642397
DNMG150408CQ PV710
PV710
4.76
0.8
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
24642406
DNMG150408CQ TN610
TN610
4.76
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642598
DNMG150412CQ PV710
PV710
4.76
1.2
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24642607
DNMG150412CQ TN610
TN610
4.76
1.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642713
DNMG150604CQ PV710
PV710
6.35
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642722
DNMG150604CQ TN610
TN610
6.35
0.4
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください