京セラ
チップ DNMG PG
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642257
DNMG150404PG PV710
PV710
4.76
0.4
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
24642266
DNMG150404PG TN610
TN610
4.76
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
24642458
DNMG150408PG PV710
PV710
4.76
0.8
¥
10,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
24642467
DNMG150408PG TN610
TN610
4.76
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642774
DNMG150604PG PV710
PV710
6.35
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642783
DNMG150604PG TN610
TN610
6.35
0.4
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
24642896
DNMG150608PG PV710
PV710
6.35
0.8
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642905
DNMG150608PG TN610
TN610
6.35
0.8
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください