京セラ
チップ DNMG PQ
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642293
DNMG150404PQ PV710
PV710
4.76
0.4
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
24642302
DNMG150404PQ TN610
TN610
4.76
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642494
DNMG150408PQ PV710
PV710
4.76
0.8
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24642503
DNMG150408PQ TN610
TN610
4.76
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642652
DNMG150412PQ PV710
PV710
4.76
1.2
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24642668
DNMG150412PQ TN610
TN610
4.76
1.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
24642817
DNMG150604PQ PV710
PV710
6.35
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642826
DNMG150604PQ TN610
TN610
6.35
0.4
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24642932
DNMG150608PQ PV710
PV710
6.35
0.8
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642948
DNMG150608PQ TN610
TN610
6.35
0.8
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
24643018
DNMG150612PQ PV710
PV710
6.35
1.2
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24643027
DNMG150612PQ TN610
TN610
6.35
1.2
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください